Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightwin LDP-50 LC-LC 2.0 OM3 Glasfaserkabel 2 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lightwin LDP-50 LC-LC 2.0 OM3 Glasfaserkabel 2 m Blau
Lightwin LDP-50 LC-LC 2.0 OM3 Glasfaserkabel 2 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6411550
Hersteller:
     Lightwin
Herst.-Nr.:
     LDP-50 LC-LC 2.0 OM3
EAN/GTIN:
     9120042362940
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL (Lichtwellenleiter)
Während ein herkömmliches Signal in einem Kupferkabel elektrischen Störungen ausgesetzt ist, arbeiten optische Kabel auch unter schwierigsten Bedingungen fehlerfrei. Zudem beeinflussen Lichtwellenleiter keine Elektronik. Durch die niedrige Dämpfung der optischen Kabel lassen sich zudem Distanzen von bis zu 550 m überbrücken.

Multimode mit Faserstärke 50/125 µm
Gewisse Systeme benötigen höhere Datenraten. Mit herkömmlichen Multimodefasern können Datendurchsätze von bis zu 10 Gbps erreicht werden, allerdings nur auf einer Länge von bis zu 84 Metern. Die bei der Multimode-Faser bestehenden Laufzeitunterschiede wurden bei der OM3-Faser durch spezielle Prozesse im Kernbereich minimiert. Dadurch werden Übertragungsstrecken bis zu 300 m möglich.

LC-Stecker
Der LC-Stecker ist ein leistungsfähiger LWL-Stecker für Singlemode- und Multimode-Anwendungen und besticht durch eine Einfügungsdämpfung von nur 0,1 dB und eine Rückflussdämpfung von 55 dB. Der Aufbau des LC-Steckers basiert auf einer Einzelfaser-Keramikferrule mit 1,25 mm Durchmesser für einen Lichtwellenleiter.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
50/125 µm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.