Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera RC 10111 Geschwindigkeitsregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera RC 10111 Geschwindigkeitsregler
Carrera RC 10111 Geschwindigkeitsregler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-64156773
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     4007486101111
EAN/GTIN:
     4007486101111
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Geschwindigkeitsregler
Zweck
Spielzeug-Fahrzeug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Empfohlene Nutzung
Indoor
Material
Kunststoff
Vormontiert
Ja
Maßstab
1:32
Markenkompatibilität
Carrera
Kompatibilität
30344, 30352
Einfache Montage
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.