Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC500H-12 Netzteil 500 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC500H-12 Netzteil 500 W Grau
LC-Power LC500H-12 Netzteil 500 W Grau
LC-Power LC500H-12 Netzteil 500 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6424897
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC500H-12
EAN/GTIN:
     5704174387121
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
ATX Stromstecker (20-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
Design
Produktfarbe
Grau
Lüfterdurchmesser
120 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
150 x 140 x 85 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1320 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.