Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberhard Faber Artist Color Oil Pastel 36 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eberhard Faber Artist Color Oil Pastel 36 Stück(e)
Eberhard Faber Artist Color Oil Pastel 36 Stück(e)
Eberhard Faber Artist Color Oil Pastel 36 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-64359815
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     522036
EAN/GTIN:
     4087205220361
Suchbegriffe:
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Fettstift
Das Sortiment von Artist Color wurde für semi-professionelle Künstler, Studierende und Schüler entwickelt. Mit den hochwertigen Stiften und Farben können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Artist Color macht Malen und Zeichnen auf hohem Niveau möglich: ob modernes Grafikdesign, feine Zeichnung oder farbstarkes Aquarell. Alle Farben sind lichtecht und haben einen weichen und kräftigen Farbabstrich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarben
Gehäuseform
Rund
Leitungsdurchmesser
11 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,23834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
522013
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.