Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer AC Adaptor 90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer AC Adaptor 90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Acer AC Adaptor 90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6448846
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AP.09003.021
EAN/GTIN:
     4021499786899
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
4.74 A
Kompatibilität
Aspire 3820G, Aspire 3820TG, Aspire 4235, Aspire 4240, Aspire 4251, Aspire 4535, Aspire 4535G, Aspire 4540, Aspire 4540G, Aspire 4551, Aspire 4551G, Aspire 4553G, Aspire 4625, Aspire 4625G, Aspire 4740, Aspire 4740G, Aspire 4741G, Aspire 4741ZG, Aspire 4745, Aspire 4745G, Aspire 4820G, Aspire 4820TG, Aspire 5251, Aspire 5336, Aspire 5536G, Aspire 5541G, Aspire 5542G, Aspire 5551, Aspire 5551G, Aspire 5552G, Aspire 5553, Aspire 5553G, Aspire 5625, Aspire 5625G, Aspire 5738ZG, Aspire 5739, Aspire 5739G, Aspire 5740DG, Aspire 5741, Aspire 5741G, Aspire 5741ZG, Aspire 5742G, Aspire 5742ZG, Aspire 5745, Aspire 5745G, Aspire 5745P, Aspire 5745PG, Aspire 5820TG, Aspire 5935G, Aspire 5940G, Aspire 5942G, Aspire 5943G, Aspire 7535G, Aspire 7540G, Aspire 7551G, Aspire 7552G, Aspire 7735G, Aspire 7735ZG, Aspire 7738G, Aspire 7741G, Aspire 7741ZG, Aspire 7745, Aspire 7745G, Aspire 8735G, Aspire 8735ZG, Aspire 8943G, Travelmate 4740G, Travelmate 5542G, Travelmate 5740, Travelmate 5740G, Travelmate 6594G, Travelmate 7740, Travelmate 7740G, Travelmate 8372G HF, Travelmate 8372TG HF, Travelmate 8372TG, Travelmate 8372ZG HF, Travelmate 8472G HF, Travelmate 8472G, Travelmate 8472TG HF, Travelmate 8472TG, Travelmate 8572G, Travelmate 8572TG HF, Travelmate 8572TG, eMachines D640G, eMachines D730G, eMachines D730ZG, eMachines E640G, eMachines E642G, eMachines E730, eMachines E730G, eMachines G630G, eMachines G640G, eMachines G730G, eMachines G730ZG, Packard Bell EasyNote LJ71, Packard Bell EasyNote LJ73, Packard Bell EasyNote LJ75, Packard Bell EasyNote LJ77, Packard Bell EasyNote LM81, Packard Bell EasyNote LM82, Packard Bell EasyNote LM83, Packard Bell EasyNote LM85, Packard Bell EasyNote LM86, Packard Bell EasyNote LM87, Packard Bell EasyNote LM94, Packard Bell EasyNote LM98, Packard Bell EasyNote LX86, Packard Bell EasyNote NM86, Packard Bell EasyNote NM87, Packard Bell EasyNote NM98, Packard Bell EasyNote NX82, Packard Bell EasyNote NX86, Packard Bell EasyNote TJ72, Packard Bell EasyNote TK81, Packard Bell EasyNote TK83, Packard Bell EasyNote TM01, Packard Bell EasyNote TM80, Packard Bell EasyNote TM81, Packard Bell EasyNote TM82, Packard Bell EasyNote TM83, Packard Bell EasyNote TM85, Packard Bell EasyNote TM86, Packard Bell EasyNote TM87, Packard Bell EasyNote TM94, Packard Bell EasyNote TM98, Packard Bell EasyNote TR81, Packard Bell EasyNote TR82, Packard Bell EasyNote TR83, Packard Bell EasyNote TX86, Packard Bell SJM80 MV DT85, Packard Bell SJV50 MV ENTJ65 B
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.