Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Xeon X3220 Prozessor 2,4 GHz 8 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon X3220 Prozessor 2,4 GHz 8 MB L2
HPE Intel Xeon X3220 Prozessor 2,4 GHz 8 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6500833
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     463508-001
EAN/GTIN:
     5711045078545
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Wir befinden uns auf einer mehrjährigen Reise des Wandels bei HP, und wir haben einen Plan zur Wiederherstellung des Wachstums von HP. Wir wissen, wo es hingeht und wir machen Fortschritte.

Wir fördern weiter Produktinnovation auf unseren Kernmärkten mit Fokus auf Cloud, Sicherheit und große Datenmengen.

Wir sehen enormes Potential, wir haben ein umfangreiches IT-Portfolio, eine klare Strategie, eine starke Unternehmenskultur und die richtigen Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, auf dem nächsten Teil der Reise erfolgreich zu sein.”
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Number of Graphics
582 M
Graphics
286 mm²
Betriebsbedingungen
Tcase
62.2 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 775 (Socket T)
Prozessor Lithografie
65 nm
Prozessor
X3220
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Frontsidebus des Prozessors
1066 MHz
Thermal Design Power (TDP)
105 W
VID Spannungsbereich
0.8500 - 1.500 V
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,56*
€ 579,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,03*
€ 573,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,56*
€ 559,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,61*
€ 555,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,07*
€ 509,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.