Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6176 SE Prozessor 2,3 GHz 12 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6176 SE Prozessor 2,3 GHz 12 MB L3
HPE AMD Opteron 6176 SE Prozessor 2,3 GHz 12 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6501898
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     599220-001
EAN/GTIN:
     5704327953609
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
AMD Virtualization Technology
Ja
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
45 nm
Grundfrequenz des Prozessors
2.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
12
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Diagonal field of view
2.3 GHz
Thermal Design Power (TDP)
140 W
Stepping
D1
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.231,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,84*
€ 1.609,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,97*
€ 1.575,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,98*
€ 1.535,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,72*
€ 1.465,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.