Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberhard Faber Artist Color Oil Pastel 12 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Eberhard Faber Artist Color Oil Pastel 12 Stück(e)
Eberhard Faber Artist Color Oil Pastel 12 Stück(e)
Eberhard Faber Artist Color Oil Pastel 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65090110
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     522012
EAN/GTIN:
     4087205220125
Suchbegriffe:
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Fettstift
Das Sortiment von Artist Color wurde für semi-professionelle Künstler, Studierende und Schüler entwickelt. Mit den hochwertigen Stiften und Farben können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Artist Color macht Malen und Zeichnen auf hohem Niveau möglich: ob modernes Grafikdesign, feine Zeichnung oder farbstarkes Aquarell. Alle Farben sind lichtecht und haben einen weichen und kräftigen Farbabstrich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarben
Gehäuseform
Rund
Leitungsdurchmesser
11 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Bruchfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,22167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.