Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NT Cutter BL-150P Teppichmesserklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NT Cutter BL-150P Teppichmesserklinge
NT Cutter BL-150P Teppichmesserklinge
NT Cutter BL-150P Teppichmesserklinge
NT Cutter BL-150P Teppichmesserklinge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65110601
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     BL-150P
EAN/GTIN:
     4904011024290
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
3.5 mm
Paketgewicht
38 g
Merkmale
Breite
160 mm
Dicke
3.5 mm
Anzahl der Segmente
7
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.