Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01727-001 Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01727-001 Überwachungskamerazubehör Linse
Axis 01727-001 Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65111851
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01727-001
EAN/GTIN:
     7331021067004
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
i-CS Objektiv, 9 bis 50 mm, F1.5, 8 MP

Dieses i-CS-Objektiv von Computar ist ausgestattet mit Variofokus und IR-Korrektur, die Brennweite liegt zwischen 9 und 50 mm und die Lichtstärke (F-Zahl) beträgt F1.5. Die intelligenten Funktionen des i-CS-Objektivs ermöglichen motorisiertes Zoomen und Fokussieren. Unterstützt werden Kameras mit bis zu 8 Megapixeln. Das Objektiv ist mit bestimmten Kameras (mit Unterstützung für i-CS) der Baureihen AXIS P13 und AXIS Q16 Network Camera kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
67.5 mm
Sockeldurchmesser
104.8 mm
Merkmale
Typ
Linse
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
Q1645, Q1645-LE, Q1647, Q1647-LE, P1367
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/2 "
Brennweitenbereich
9 - 50 mm
Blende (relative Öffnung)
1,5
Megapixel (ca.)
8 MP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,78*
€ 573,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,61*
€ 570,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,35*
€ 544,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,25*
€ 531,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,01*
€ 495,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.