Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2124
QNAP TS-1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2124
QNAP TS-1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2124
QNAP TS-1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2124
QNAP TS-1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2124
QNAP TS-1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2124
QNAP TS-1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2124
QNAP TS-1283XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz E-2124
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65138076
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-1283XU-RP-E2124-8G
EAN/GTIN:
     4713213514597
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das Intel® Xeon® E basierte TS-1283XU-RP Unternehmens-NAS mit bis zu 64 GB DDR4 ECC (Error Correcting Code) Speicher bietet Serverleistung mit einer hohen Zuverlässigkeit. Es verfügt über Mellanox® ConnectX®-4 Lx 10GbE Controller, die nicht nur bandbreitenintensive Anwendungen erfüllen, sondern auch iSER unterstützen, um CPU-Workloads mit erhöhter Virtualisierungsleistung zu entlasten, während die PCIe-Erweiterung die Installation von Grafikkarten ermöglicht, um Videoüberwachung, Virtualisierung und KI-Anwendungen zu unterstützen. Das leistungsorientierte TS-1283XU-RP bietet Ihnen erweiterte, geschäftsfähige Funktionen, darunter softwaredefiniertes SSD Extra Overprovisioning, softwaredefinierte Netzwerke, virtueller Switch und vieles mehr.

Intel® Xeon® E-Prozessor, außergewöhnliche Leistung
Das TS-1283XU-RP verfügt über einen Intel® Xeon® E-2124 Quad-Core 3,3 GHz-Prozessor (Turbo bis zu 4,3 GHz), 8 GB DDR4 ECC Speicher (erweiterbar auf 64 GB) und ein redundantes Netzteil, das als kostengünstige NAS-Lösung eine Server-taugliche Leistung und eine hohe Zuverlässigkeit für robuste IT-Umgebungen in Unternehmen bietet. Das TS-1283XU-RP verfügt neben 4 Gigabit RJ45 LAN-Ports über zwei 10GbE SFP+ SmartNIC LAN-Ports, um eine deutliche Leistungssteigerung zu erzielen.

Der ECC-Speicher verhindert Datenverfälschung, um Zuverlässigkeit gewährleisten zu können.
Das auf Intel® Xeon® E basierende TS-1283XU-RP verwendet einen ECC-Speicher, der Einzelbit-Speicherfehler, sobald sie auftreten, erkennen und korrigieren kann, , um Ausfallzeiten und Datenverlust zu vermeiden, was für permanent aktive, geschäftskritische Anwendungen unerlässlich ist. Das TS-1283XU-RP unterstützt Dual-Channel DDR4 Speicher in vier Long-DIMM Steckplätzen. Bei der Verwendung von gepaarten Speichermodulen kann das TS-1283XU-RP die Leistungsfähigkeit der Dual-Channel Architektur nutzen, um die Leistung zu steigern. Sie können auch die Speicherkonfiguration (unterstützt bis zu 64 GB RAM) des TS-1283XU-RP für eine noch höhere Leistung anpassen, um dynamisch wechselnde Workloads, wie z.B. Virtualisierung, zu bewältigen.

Server-gerechte Hardware: Robust und erweiterbar
Das TS-1283XU-RP zeichnet sich durch eine hervorragende Hardware und eine erweiterbare Architektur aus, die eine optimale Leistung und Flexibilität ermöglicht, um geschäftliche Anforderungen in Bezug auf Leistung und Anwendungsdiversifizierung zu erfüllen.

Die duale 10GbE-Konnektivität optimiert den Hochgeschwindigkeits-Datentransfer und die VMware-Virtualisierung mit iSER
Das TS-1283XU-RP stellt zwei 10GbE SFP+ Ports zur Verfügung, die den Mellanox® ConnectX®-4 Lx SmartNIC Controller verwenden. Diese unterstützen die iSCSI-Erweiterung für das RDMA (iSER)- Protokoll. Somit wird der Datendurchfluss allgemeiner Netzwerktreiber und Socket-Layer ermöglicht, um den Pufferspeicher des ESXi-Serverszu erreichen und einer CPU-Auslastung vorzubeugen. Wenn sowohl der VMware® Server als auch das TS-1283XU-RP iSER unterstützen, kann eine bis zu 60% höhere Lese-/Schreibperformance und eine um bis zu 50% verringerte Latenz erzielt werden. Dies stellt ein unverzichtbares Werkzeug zur Optimierung anspruchsvoller Virtualisierungsanwendungen dar.

Empfohlene Verwendung von PCIe-Steckplätzen
Das TS-1283XU-RP bietet mehrere PCIe-Steckplätze. Um sicherzustellen, dass die SATA-Laufwerke über eine ausreichende Bandbreite verfügen, wird empfohlen, nur Low-End-Erweiterungskarten (z.B. 1GbE NIC, USB 3.0-Karte oder WLAN-Adapter) mit dem PCIe Gen2 Steckplatz (Steckplatz 1) zu verwenden, da dieser mit dem PCH verbunden ist. Für High-End-Erweiterungskarten (einschließlich 10GbE/40GbE-NICs, SAS-Karten, Mustang-200 Beschleunigungskarten und Grafikkarten) wird empfohlen, PCIe Gen3 Steckplätze (Steckplätze 2, 3, 4) zu verwenden, da diese Steckplätze mit der CPU verbunden sind.

Umfangreiche I/O-Fähigkeiten mit einer PCIe-Erweiterung
Das TS-1283XU-RP verfügt über 4 PCIe Steckplätze, die den Einsatz verschiedener Erweiterungskarten ermöglichen, um das Anwendungspotential zu erweitern.

Ermöglicht GPU-beschleunigtes Computing mit Grafikkarten
Grafikkarten sind für grafische Berechnungen und Transformationen optimiert. Das TS-1283XU-RP bietet PCIe-Steckplätze für die Installation einer AMD Radeon™ oder NVIDIA® Grafikkarte, um datenintensives KI-Maschinenlernen zu fördern und gleichzeitig Vorteile für die Bildverarbeitung und um die Leistung virtueller Maschinen (über GPU-Passthrough) zu erzielen.
Hinweis:
1. 3U/4U-Modelle unterstützen hochkarätige Grafikkarten, die eine externe Stromversorgung erfordern. 1U/2U-Modelle unterstützen Low-Profile- Grafikkarten, die keine zusätzliche externe Stromversorgung benötigen (z.B. NVIDIA GT1030).
2. Die GPU-Unterstützung für QTS gilt nur für NVIDIA-Grafikkarten. GPU Passthrough für VM wird durch AMD und NVIDIA-Grafikkarten unterstützt.
3. Wenn die Virtualization Station Grafikkarten verwendet, stoppt das NAS vorübergehend die Hardware-Transkodierungs-Beschleunigung für QTS (und umgekehrt).
4. Lesen Sie die immer die Kompatibilitätsliste für unterstützte NAS- und Grafikkarten, bevor Sie eine Grafikkarte für das NAS erwerben.

SSD-Caching und Auto-Tiering ermöglichen rund um die Uhr eine optimierte Speichereffizienz
Durch die Aktivierung des Qtier™-Auto-Tiering auf dem TS-1283XU-RP können Unternehmen einfach die Anzahl der benötigten SSDs erwerben und so den höchsten Wert und die optimale Speichereffizienz für die Datenspeicherung und Freigabe erreichen.

Verbessern Sie den Datenzugriff mit einem SSD-Cache
SSD-Caches beschleunigen die IOPS-Leistung und reduzieren die Latenzzeiten für Speichervolumes. Sie eignen sich ideal für IOPS-intensive Anwendungen (wie Datenbanken und Virtualisierung) und verbessern deutlich den gesamten Workflow. Das TS-1283XU-RP unterstützt auch SSD-Cache-Schreibvorgänge, um schreibintensive Anwendungen deutlich zu verbessern und RAID 5/6 SSD-Caches für eine erhöhte Leistung und Caching-Speicherplatz nutzen zu können.

Maximieren Sie den Wert von SSDs mithilfe der Qtier-Technologie
Die Qtier™-Technologie ermöglicht dem TS-1283XU-RP Auto-Tiering, das die Speichereffizienz kontinuierlich optimiert, indem es Daten automatisch zwischen 2,5-Zoll-SSDs und Festplatten mit hoher Kapazität basierend auf der Zugriffsfrequenz der Daten verschiebt. Qtier™ 2.0 bietet IO-Awareness, das SSD-Tiered Speicher mit einem Cache-ähnlichen reservierten Speicherplatz für Burst-I/Os in Echtzeit ausstattet und so die Vorteile von SSDs maximiert.

Erreichen Sie ein SSD-Leistungsniveau für Unternehmen mit erschwinglichen Verbraucher-SSDs
Das TS-1283XU-RP unterstützt softwaredefiniertes SSD Extra Overprovisioning (OP), mit dem Sie zusätzlichen OP-Speicherplatz (von 1% bis 60%) zuweisen können, um Schreibgeschwindigkeiten zu optimieren und die Lebensdauer der SSD zu verlängern. Jetzt können Sie erschwingliche Verbraucher SSDs für das TS-1283XU-RP verwenden, die möglicherweise ein Leistungs- und Ausdauerniveau erreichen, welches dem von SSDs der Unternehmensklasse entspricht, um schnellere Datei-Backups, reibungslosere Multimedia-Erlebnisse und optimierte Virtualisierungsanwendungen genießen zu können.

Bis zu 128 Überwachungskanäle in QVR Pro für eine umfassende Sicherheitsüberwachung
Das TS-1283XU-RP unterstützt die QVR Pro-Überwachungslösung mit 8 lizenzfreien Kanälen für die Überwachungsverwaltung, die auf bis zu 128 Kanäle* mit zusätzlichem Kanallizenzkauf für eine umfangreichere Sicherheitsbereitstellung erweitert werden können. QVR Pro unterstützt über 5.000 IP-Kameras, einschließlich aller auf dem Markt erhältlichen Standard Fisheye-Kameras. Es gibt erweiterte Funktionen, um das Potential von Fisheye-Kameras voll auszuschöpfen zu können: So können Sie das Bild einer einzelnen Fisheye-Kamera gleichzeitig von insgesamt neun Kanälen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. QVR Pro gewährleistet eine höhere Überwachungsleistung für mehr Sicherheit bei gleichzeitiger Bereitstellung von Flexibilität und Kosteneinsparungen.
*Die maximale Anzahl der unterstützten Kanäle hängt vom NAS-Modell, der Netzwerkkonfiguration und den Kameraeinstellungen ab.

Flexible Zuweisung physischer und virtueller Netzwerkressourcen zur Vereinfachung der Netzwerkbereitstellung
Die Netzwerk & Virtual Switch-Anwendung ermöglicht es Ihnen, begrenzte physische Netzwerkressourcen für unbegrenzte virtuelle Anwendungen zu nutzen und die gesamte Netzwerkstruktur mit einer brillant visualisierten Netzwerktopologiekarte zentral zu verwalten. Die flexible Verwaltbarkeit ermöglicht es Ihnen, physische und virtuelle Netzwerkverbindungen einfacher zu reorganisieren, sodass Sie dem TS-1283XU-RP, virtuellen Maschinen und Containern bei Bedarf ausreichende Netzwerkressourcen zuweisen können. Die Netzwerkbereitstellung wird stark vereinfacht, während parallel die Effizienz Ihres Netzwerkmanagements deutlich verbessert wird.

Vollständige Sicherungsplanung
Das TS-1283XU-RP bietet eine zuverlässige, flexible Backup- und Disaster-Recovery-Lösung, die Unternehmen bei routinemäßigen Backup-Aufgaben kosteneffizient und mit einer hohen Produktivität unterstützt.

Snapshots für Volume & LUN
Snapshots sind für die NAS-Datensicherung unerlässlich und ihre Block-Level-Funktionen machen sie zu einer zuverlässigen Methode zum Datenschutz angesichts der wachsenden Bedrohung durch Ransomware. Das TS-1283XU-RP unterstützt bis zu 256 Snapshots pro Volume/LUN und bis zu 1.024 Snapshots pro NAS.

Hybrid Backup Sync
Konsolidiert Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Synchronisierungsfunktionen (mit RTRR, rsync, FTP, CIFS/SMB) zur einfachen Datenübertragung an lokale, externe und Cloud-Speicherplätze im Rahmen eines umfassenden Datenspeicher- und Notfallwiederherstellungsplans.

VM-Sicherung
Mit hoher Leistung, potentiell riesigen Speicherkapazitäten, integrierten Virtualisierungslösungen und einer Unterstützung für Snapshots, die den Systemzustand jederzeit aufzeichnen, ist das TS-1283XU-RP perfekt für die Sicherung virtueller Maschinen geeignet.

Windows und Mac Backup
Verwenden Sie das lizenzfreie Dienstprogramm QNAP NetBak Replicator zum Sichern/Wiederherstellen von Windows® Computer- Dateien. Time Machine® wird vollständig für die Sicherung von Mac® Computern unterstützt.

Blockbasierte iSCSI-LUN: Die ideale Wahl für Virtualisierungsspeicher
Das TS-1283XU-RP unterstützt blockbasierte iSCSI-LUN, die eine zuverlässigere und isoliertere Umgebung als dateibasierte LUN bietet. Mit der Unterstützung von VMware®, Citrix®, Microsoft® Hyper-V® und Windows Server® 2016 bietet das TS-1283XU-RP eine leistungsstarke, zuverlässige und erschwingliche Speicherlösung für Virtualisierungsumgebungen, unterstützt zudem VMware VAAI und Microsoft ODX und steigert die Leistung durch eine Entlastung für ESXi-Server bzw. Hyper-V und unterstützt QNAP vSphere Client-Plug-in und QNAP SMI-S-Provider mit einer verbesserten betrieblichen Effizienz.

Vollständige Kontrolle über den Systemstatus und die Datensicherheit
In offenen Netzwerkumgebungen können Daten einem potentiellen Hack ausgesetzt sein. Das TS-1283XU-RP bietet zahlreiche Sicherheitsoptionen, z.B. einen verschlüsselten Zugriff, eine IP-Adressen-Blockierung, eine 2-stufige Verifizierung und vieles mehr. Administratoren können auch die Zugriffsrechte jedes Benutzers auf verschiedene Ordner steuern und die folgenden Werkzeuge verwenden, um das Sicherheitsmanagement zu verbessern.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet verschiedene Möglichkeiten, Ihren NAS-Speicher, je nach Bedarf zu erweitern, um Daten- und Unternehmenswachstum zu bewältigen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
40.6 dB
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter iTunes-Server
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2124
Prozessor-Taktfrequenz
3.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
8 MB
Bus Typ
DMI3
CPU Konfiguration (max)
1
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor Codename
Coffee Lake
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Skalierbarkeit
1S
Systembus-Rate
8 GT/s
Tjunction
100 °C
Thermal Design Power (TDP)
71 W
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
41.6 GB/s
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
ARK Prozessorerkennung
134856
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP QTS
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Flash-Speicher
4000 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
300 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
105.12 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, IPv4, IPv6
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Unterstützter WLAN-Adapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
562 mm
Höhe
88.3 mm
Gewicht
11750 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Bad-Block-Scan
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl von Schrauben
84
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.812,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.044,81*
€ 4.813,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.007,13*
€ 4.768,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.889,77*
€ 4.628,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.828,53*
€ 4.555,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.812,76*
€ 4.537,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.