Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Rocket Whistler Frisbee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Rocket Whistler Frisbee
Schildkröt Funsports Rocket Whistler Frisbee
Schildkröt Funsports Rocket Whistler Frisbee
Schildkröt Funsports Rocket Whistler Frisbee
Schildkröt Funsports Rocket Whistler Frisbee
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65195320
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970086
EAN/GTIN:
     4031169215505
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee
Der trendy Freizeit-Sport trainiert spielerisch Wurftechnik und Koordination. Der Heuler (Ø 8cm, Länge 32cm, Gewicht 130g) bietet grandiose Flugeigenschaften und -weiten über 90 Meter. Klasse Soundeffekte durch drei integrierte Pfeifen für ein unverwechselbares Fluggeräusch. Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-Kollektion an und gilt als Marktführer in diesem Bereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Frisbee
Minimale Anzahl an Spielern
2
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Team-Spiel-Modus
Ja
Mit Ton
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Durchmesser
80 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.