Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 0F319681 Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 0F319681 Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach 0F319681 Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65267587
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     0F319681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Achtung: Dieses Combipack enthält keine graue Patrone CLI-571gy. Diese muss separat bestellt werden!

Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Canon Pixma MG 5700 Series Canon Pixma MG 5750 Canon Pixma MG 5750 Series Canon Pixma MG 5751 Canon Pixma MG 5752 Canon Pixma MG 5753 Canon Pixma MG 6800 Series Canon Pixma MG 6850 Canon Pixma MG 6850 Series Canon Pixma MG 6851 Canon Pixma MG 6852 Canon Pixma MG 6853 Canon Pixma MG 7700 Series Canon Pixma MG 7750 Canon Pixma MG 7750 Series Canon Pixma MG 7751 Canon Pixma MG 7752 Canon Pixma MG 7753 Canon Pixma TS 5000 Series Canon Pixma TS 5050 Canon Pixma TS 5050 Series Canon Pixma TS 5051 Canon Pixma TS 5052 Canon Pixma TS 5053 Canon Pixma TS 5055 Canon Pixma TS 6000 Series Canon Pixma TS 6040 Canon Pixma TS 6050 Canon Pixma TS 6050 Series Canon Pixma TS 6051 Canon Pixma TS 6052 Canon Pixma TS 8000 Series Canon Pixma TS 8020 Series Canon Pixma TS 8040 Canon Pixma TS 8050 Canon Pixma TS 8050 Series Canon Pixma TS 8051 Canon Pixma TS 8052 Canon Pixma TS 8053 Canon Pixma TS 9000 Series Canon Pixma TS 9050 Canon Pixma TS 9050 Series Canon Pixma TS 9055
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
4
Volumen schwarze Tinte
23 ml
Volumen Farbtinte
13 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
PGI-570XL, CLI-571XL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.