Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3040-1MA01-0AA0 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6SL3040-1MA01-0AA0 Gateway/Controller
Siemens 6SL3040-1MA01-0AA0 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65285522
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3040-1MA01-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948660126
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
226 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 775,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,32*
€ 1.032,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,96*
€ 1.016,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,93*
€ 981,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,13*
€ 939,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,87*
€ 923,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.