Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P09687-B21 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P09687-B21 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III MLC
HPE P09687-B21 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65333875
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P09687-B21
EAN/GTIN:
     190017323299
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.89 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.5 W
Stromverbrauch (max.)
2.5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
535 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
495 MB/s
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K)
77000 IOPS
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K)
25000 IOPS
Zufälliges Lesen (4KB)
68000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
25000 IOPS
Lese-Latenzzeit
105 µs
Schreib-Latenzzeit
40 µs
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,36*
€ 289,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.