| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-65418848 Herst.-Nr.: 181939 EAN/GTIN: 4055655205795 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon LP-E17 lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Akkus die gleiche Kapazität haben. Es besticht durch sein formschönes und schmales Design und ist somit gerade auf Reisen der ideale Begleiter. Der Ladezustand wird auf dem LCD-Display angezeigt. Sie erhalten ein Produkt aus dem Hause PATONA, auf welches Sie sich immer verlassen können. Außergewöhnliche Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und formschönes schmales Design, werden Ihr Fotoshooting zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | Design | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Bildschirmtechnologie | LCD | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Leistungen | Typ | Indoor Batterieladegerät | Merkmale | Geeignet für | Batterie für Digitalkamera | ![](/p.gif) | Energiequelle | USB | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Canon | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Canon LP-E17 | Energie | Eingangsspannung | 5 V | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 8.4 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 0.6 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |