Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex MMCPNLX24SIJ2DCI Rack Zubehör Einsatzplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brand-Rex MMCPNLX24SIJ2DCI Rack Zubehör Einsatzplatte
Brand-Rex MMCPNLX24SIJ2DCI Rack Zubehör Einsatzplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65420139
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     MMCPNLX24SIJ2DCI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
Rack Zubehör
patchpanel 24 port
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
670 g
Merkmale
Typ
Einsatzplatte
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.