Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Heftzange
>
Heftzangen-Heftklammern
>
Artikel
Leitz 55771000 Heftklammer Klammerpack 2000 Heftklammern
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-65447405
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
55771000
EAN/GTIN:
4002432399796
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
No. 10 Heftklammern aus hartem Stahl. Verwendung mit einem Leitz Heftgerät für eine optimale Heftleistung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
10
Schenkellänge
4 mm
Kapazität
2000 Heftklammern
Material
Stahl
Produktfarbe
Chrom
Heftkapazität
10 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
40 g
... >
Befestigungsmittel, Klebstoffe & Klebebänder fürs Büro
>
Klammern & Befestigungen
>
Heftklammern
Weitere Suchbegriffe:
Tackerklammern
,
büro-heftklammern leitz
,
büro heftklammern
,
büro-heftklammern verzinkt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
Preis gilt ab 45.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00024* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 45000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heftklammer Power Performance P2, Nr. 10, 10Blatt, 1000 Stück
Leitz
55770000
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen