Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
DeLOCK 12548 Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-65453142
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
12548
EAN/GTIN:
4043619125487
Suchbegriffe:
Delock Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Diese kabelgebundene USB Maus von Delock ist für Linkshänder geeignet und zeichnet sich durch ihr ergonomisches Design aus. Sie kann an einen freien USB Port am PC oder Notebook angeschlossen werden. Drücken der DPI Taste kann die Empfindlichkeit der Maus angepasst werden, es gibt vier verstellbare DPI Level: 800 / 1200 / 1600 / 2400.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
86.5 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Ergonomie
Kabellänge
1.7 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Linkshändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Laserfarbe
Rot
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
ergonomische maus delock links
,
delock mäuse
,
delock maus links
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,55*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,87*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen