Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P09722-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P09722-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III MLC
HPE P09722-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65462173
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P09722-B21
EAN/GTIN:
     190017323602
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.89 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.22 W
Stromverbrauch (max.)
1.89 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
535 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
495 MB/s
Maximale Schreibgeschwindigkeit (4K)
80000 IOPS
Maximale Lesegeschwindigkeit (4K)
31000 IOPS
Zufälliges Lesen (4KB)
70000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
31000 IOPS
Lese-Latenzzeit
91 µs
Schreib-Latenzzeit
36 µs
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 766,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,43*
€ 1.008,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,36*
€ 1.004,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,32*
€ 996,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,74*
€ 970,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,76*
€ 912,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.