Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01726-001 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01726-001 Switch-Komponente Stromversorgung
Axis 01726-001 Switch-Komponente Stromversorgung
Axis 01726-001 Switch-Komponente Stromversorgung
Axis 01726-001 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65463252
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01726-001
EAN/GTIN:
     7331021066991
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1050 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
240 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-13 - 158 °F
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Switch, industrie switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.