Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89943 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89943 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
DeLOCK 89943 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
DeLOCK 89943 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
DeLOCK 89943 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
DeLOCK 89943 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
DeLOCK 89943 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
DeLOCK 89943 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65472976
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89943
EAN/GTIN:
     4043619899432
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
rj-45 / pci-express karte
Die PCI Express Karte von Delock bietet einen Netzwerkanschluss mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Niederprofilhalterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PCI version
1.1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
LAN-Controller
Intel® 82574L
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.