Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89945 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89945 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
DeLOCK 89945 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
DeLOCK 89945 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
DeLOCK 89945 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
DeLOCK 89945 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
DeLOCK 89945 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65472996
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89945
EAN/GTIN:
     4043619899456
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Die PCI Express Karte von Delock bietet zwei Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Niederprofilhalterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
2.1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
LAN-Controller
Intel® I350
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.