Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P09712-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P09712-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC
HPE P09712-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC
HPE P09712-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65483480
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P09712-B21
EAN/GTIN:
     190017323503
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse.

HPE Solid State-Laufwerke eignen sich ideal für Big Data-Analysen, Cloud Computing, aktive Archivierung, Datenbankanwendungen und Data-Warehousing.

Erzielen Sie eine höhere IOPs und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums.

Die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung erhalten.

Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.

HPE Value SAS SSDs bieten doppelt so viele IOPS wie SATA SSDs, wodurch die Workload-Leistung stark verbessert wird

HPE Value SAS Solid-State-Laufwerke (SSDs) unterstützen 12 GBit/s im Vergleich zu 6 Gbit/s bei SATA-SSDs.

HPE Value SAS SSDs, optimiert für Enterprise-Application-Workloads, erlaubt Ihnen mehr Arbeit mit weniger Servern zu erledigen, indem Transaktions-Datenbank-Workloads verbessert und zusammengeführt werden.

HPE Value SAS SSDs erlauben Ihnen die Reduzierung von Betriebskosten für die Speicherung, den Antrieb und die Wartung von Servern, sowie die Reduzierung des Platzbedarfs in Ihrem Rechenzentrum.

HPE Value SAS SSDs, verfügbar in einer Vielzahl von Speicherkapazitäten, sind die perfekte Wahl für die Unterstützung leseintensiver Anwendungen mit gemischter Verwendung.
12 Gbit/s SAS, 6 Gbit/s SATA, NVMe, M.2 und M.2 Aktivierungskits.

Die herstellerübergreifenden SSDs HPE bieten längere SKU-Lebenszyklen und sofortige Verfügbarkeit auf SATA-SSDs

HPE hat sein umfangreiches SSD-Portfolio um ein SSD-Angebot gleich mehrerer Anbieter ausgebaut, das erweiterte SKU-Lebenszyklen, sofort verfügbare Lieferung und SATA-SSDs zu Vorzugspreisen ermöglicht.

Das herstellerübergreifende SSD-SKU-Angebot von HPE stellt sicher, dass die ausgewählte SATA-SSD mindestens die veröffentlichte Leistung erbringt.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.86 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.16 W
Stromverbrauch (max.)
2.16 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
535 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
495 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
70000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
29000 IOPS
Lese-Latenzzeit
125 µs
Schreib-Latenzzeit
36 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.