Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS GS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS GS20
ABUS GS20
ABUS GS20
ABUS GS20
ABUS GS20
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65508750
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     33685
EAN/GTIN:
     4003318336850
Suchbegriffe:
Gitterrostsicherung
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Schächte geschützt: Diese Gitterrostsicherung mit einem Zugstab von 345 Millimeter Länge schützt Ihre Kellerschächte gegen Aufhebeln. Die Fluchtwege bleiben dabei sicher. Gitterrostsicherung mit Zugstab und Manipulationsschutz für Schrauben. Kellerschächte können schnell zum Risiko werden, wenn sie nicht ausreichend gesichert sind. Schützen Sie Ihr Zuhause mit einer zuverlässigen Gitterrostsicherung. Diese Sicherung bietet den Basis-Schutz gegen Einbrecher. Nach der Montage kann der Gitterrost, in der Regel, nicht mehr aufgehebelt werden. Die Schrauben können manuell und nur von innen gelöst werden, was eine Flucht durch das Kellerfenster weiterhin gewährleistet. Die Sicherung hat einen Zugstab von 345 Millimetern Länge.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Zink
Ausführung
Glänzend
Gewicht und Abmessungen
Höhe
345 mm
Breite
621 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.