Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 17515-016-00 Gitarrenständer Flur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 17515-016-00 Gitarrenständer Flur Schwarz
König & Meyer 17515-016-00 Gitarrenständer Flur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65509879
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     17515-016-00
EAN/GTIN:
     4016842828937
Suchbegriffe:
Gitarrenständer
gitarrenständer
Der ultimative Mehrfachgitarrenständer für viele Einsatzzwecke. Egal ob im Studio, auf der Bühne, im Laden oder in den eigenen vier Wänden. Der Guardian hält die verschiedensten Gitarren sicher, platzsparend und übersichtlich für den Musiker bereit. Speziell abgestimmte und dämpfende Auflagen sorgen für einen sicheren und instrumentenschonenden Halt von 5 Gitarren, egal ob Akustik-, E-Gitarre oder Bass. Die flexiblen Schutzbügel verhindern ein Verdrehen der Gitarre und schützen diese beim Abstellen oder Herausnehmen vor einem unbeabsichtigten Anschlagen. Die weichen Auflagepads aus hochwertigem thermoplastischem Elastomer haben dämpfende Eigenschaften. Dadurch nehmen sie das Eigengewicht der Gitarre schonend auf und verhindern Beschädigungen am Instrument. Für den Transport kann der Guardian dank eines innovativen Klappmechanismus angenehm getragen und sogar aufrecht abgestellt werden. Hochflexible, unterteilte Anlagearme mit integrierten Plektrenhaltern ermöglichen das schonende beidseitige (rechts oder links) Einstellen der Gitarren und gewährleisten zudem "freiliegende" Saiten. Durch seine vorteilhafte Bauweise kann der Guardian auch sehr platzsparend direkt vor einer Wand positioniert werden. Alternativ gibt es den Guardian komplett in schwarz oder mit transluzenten (farblosen) Elemente aus hochwertigem Elastomer, diese sind für alle Gitarrenlacke, einschließlich Nitrolacke geeignet. Farbpigmentwanderungen vom Ständer zur Gitarre sind somit ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
996 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
4600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.