Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach BTS800 370 W Tellerschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach BTS800 370 W Tellerschleifer
Scheppach BTS800 370 W Tellerschleifer
Scheppach BTS800 370 W Tellerschleifer
Scheppach BTS800 370 W Tellerschleifer
Scheppach BTS800 370 W Tellerschleifer
Scheppach BTS800 370 W Tellerschleifer
Scheppach BTS800 370 W Tellerschleifer
Scheppach BTS800 370 W Tellerschleifer
Scheppach BTS800 370 W Tellerschleifer
Scheppach BTS800 370 W Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65525193
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     4903302901
EAN/GTIN:
     4014915082095
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Kombinierter Band- und Tellerschleifer für unterschiedlichste Detailarbeiten an allen Hölzern und holzähnlichen Materialien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tellerschleifer
Befestigungstyp
Tischplatte
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
18250 g
Paketgewicht
18250 g
Energie
Leistung
370 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.