Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0280 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0280 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0280 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65530694
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0280
EAN/GTIN:
     5706998571199
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Drucker Ersatzakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
149 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
108 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
107 g
Merkmale
Typ
Akku
Gerätekompatibilität
Scanner
Markenkompatibilität
Symbol
Kompatibilität
MC3100, MC3190, MC3190G, MC3190-G13H02E0, MC3190-GL4H04E0A
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
16.3 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.