Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IPX-INT-9 Handy-Ersatzteil Ohrstück & sensorisches Flexkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IPX-INT-9 Handy-Ersatzteil Ohrstück & sensorisches Flexkabel Schwarz
CoreParts MOBX-IPX-INT-9 Handy-Ersatzteil Ohrstück & sensorisches Flexkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65530776
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IPX-INT-9
EAN/GTIN:
     5706998507037
Suchbegriffe:
Flexkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ohrstück & sensorisches Flexkabel
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone X
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
10 mm
Gewicht
3 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
4 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.