Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm T2.2 VDSLR ED UMC Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65657552
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     7453
EAN/GTIN:
     8809298884079
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/7
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.8 m
Maximale Blendenzahl
2,2
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
2,2 - 22
Fokuseinstellung
Manuell
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
148.1 mm
Gewicht
845 g
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv sel, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,49*
€ 739,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,29*
€ 734,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,69*
€ 714,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,26*
€ 702,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,03*
€ 659,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.