Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore USN1 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera Gleichstrom, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore USN1 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera Gleichstrom, USB
Nitecore USN1 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera Gleichstrom, USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65660621
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     USN1
EAN/GTIN:
     6952506492374
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Markenkompatibilität
Sony
Kompatible Produkte
α5000, α5100, α6000, α6300, α6500, α7, α7 Ⅱ, α7R, α7R Ⅱ, α7S, α7S Ⅱ, DSC-RX10 Ⅲ, RX10 IV, RX10 II, ILCE-QX1, ILCE-QX1L, ILCE-5100, ILCE-7S, ILCE-6000, ILCE-5000, ILCE-7, RX10, ILCE-7R
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
8.4 V
Ausgangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
58.9 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.