Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Rangierbügel
>
Artikel
Goobay 79366 Ersatzteil für Netzwerkgerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-65720914
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
79366
EAN/GTIN:
4040849793660
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
mit einfacher Snap-In Montage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.42 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Schalter
Produktfarbe
Weiß
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Ersatzteile für Netzwerkgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Rangierbügel
,
Leergehäuse
,
19 zoll kabelbügel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,95*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 79355 Elektrische Abdeckung
Goobay
79355
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay 79379 Ersatzteil für Netzwerkgerät
Goobay
79379
ab € 2,49*
Zubehör
Goobay 79448 Keystone-Modul
Goobay
79448
ab € 4,71*
Zubehör
Goobay 79484 Keystone-Modul
Goobay
79484
ab € 2,11*
Zubehör
Goobay 79883 Schlussstein-Modulezubehör Einrastbarer Rahmen
Goobay
79883
ab € 1,55*
Zubehör
Goobay 79990 Schlussstein-Modulezubehör Staubschutzabdeckung
Goobay
79990
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay 96100 Keystone-Modul
Goobay
96100
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen