Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 13-1335-04 ISO-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 13-1335-04 ISO-Adapter
ACV 13-1335-04 ISO-Adapter
ACV 13-1335-04 ISO-Adapter
ACV 13-1335-04 ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65735790
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     4026724020465
EAN/GTIN:
     4026724020465
Aktivsystemadapter dienen der Aufrechterhaltung von werksseitig verbauten Soundsystemen. Dies ermöglicht den Anschluss von Nachrüstradios an ein fahrzeugeigenes Aktivsystem unter Beibehaltung des OEM Verstärkers und der angeschlossenen Lautsprecher durch Adaption, Anpassung oder Wandlung der Ausgangssignale der Signalquelle an den Signaleingang des OEM Verstärkers. Je nach Fahrzeug und verbautem OEM Aktivsystem können verschiedene Funktionen wie zum Beispiel Fader oder Klang- und Subwoofereinstellungen wegfallen. In Einzelfällen kann in Abhängigkeit des OEM Systems und des Nachrüstradios ein erhötes Rauschen oder ein Ein- oder Ausschaltgeräusch auftreten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Anschluss 1
Mini ISO 8-pin
Anschluss 2
2 x ISO 8-pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Markenkompatibilität
Audi
Kompatibilität
Audi A2 (8Z) 11/1999 - 07/2005 Audi A3 (8L) 09/1996 - 06/2000 Audi A3 (8L) 08/2000 - 06/2003 Audi A3 (8P) 07/2003 - 05/2005 Audi A4 (B5 (8D) 11/1994 - 12-1998 Audi A4 (B5 (8D) 02/1999 - 08/2001 Audi A4 (B6 (8E) 11/2000 - 10/2005 Audi A4 (B7 (8E) 11/2004 - 02/2009 Audi A6 (C5 (4B) 03/1997 - 08/2005 Audi A6 (C5 (4B) 05/2001 - 03/2006 Audi A8 (D2 (4D) 02/1994 - 11/1998 Audi A8 (D2 (4D) 11/1998 - 11/2002 Audi TT (8N) 06/1998 - 07/2006
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.