| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-65745978 Herst.-Nr.: SO-34646 EAN/GTIN: 4014619946426 |
| |
|
| | |
| Patchkabel von kabelmeister® mit effektivem Rastnasenschutz (RNS®). Der Rastnasenschutz (RNS®) verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.5 mm | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Leitermaterial | Sauerstofffreies Kupfer | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 26 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 500 MHz | | Plug | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |