| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-65813037 Herst.-Nr.: 281230-26-4 EAN/GTIN: 4260020586694 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1-DIN Radioblende mit Ablagefach Viele Autohersteller verbauen eigene fahrzeugspezifische Radios, die optisch an die Mittelkonsole angepasst sind. Aus diesem Grund benötigen Sie für den Austausch gegen ein handelsübliches DIN oder Doppel DIN Radio eine passende Radioblende.
Außerdem werden oft auch noch fahrzeugspezifische Radioanschlusskabel, Antennenadapter, Lenkradfernbedienungsadapter, Kameraadapter und Aktivsystemadapter benötigt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Radioblende | ![](/p.gif) | Geeignet für | Auto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Aluminium | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Opel Agila (H00) 07/2000 - 09/2007 (Agila - Cosmo - Edition) Opel Combo C (C/CN/CNG) 07/2001 - 01/2011 Opel Combo C Tour (C/CN/CNG) 07/2001 - 10/2010 (Combo - Tour) Opel Corsa C (X01) 11/2000 - 10/2006 2/3-türer / 4/5-türer (Corsa - Comfort - Cool - Eco - Elegance - Enjoy - Fresh - Njoy - Van) Opel Omega B (V94 Facelift) 08/1999 - 06/2003 Caravan / Stufenheck (Omega - Club - Design Edition - Edition - Edition 2000 - Elegance - Executive - Executive Edition - Selection - Sport) Opel Vivaro (J7/F7/E7) 08/2001 - 2010 Bus / Kasten / Pritsche (Vivaro - Life Cosmo -Life Edition - Tour - Tour Cosmo) Renault Trafic II (JL/FL/EL) 09/2001 - 2010 Bus / Kasten / Pritsche Subaru G3X Justy (MHY) 2003-2007 Suzuki Wagon R+ (MM) 07/2000 - 03/2006 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |