Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Basic URC 1210 Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Basic URC 1210 Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
One For All Basic URC 1210 Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
One For All Basic URC 1210 Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
One For All Basic URC 1210 Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65833672
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 1210
EAN/GTIN:
     8716184064982
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
universal fernbedienungen
Was genau ist eine Universalfernbedienung?
Eine Universalfernbedienung steuert TV-Geräte, Audio- oder Videogeräte jeder Marke. One For All hat die Universalfernbedienung bereits vor Jahrzehnten aus zwei guten Gründen entwickelt: Ersatz für defekte oder verlorene Fernbedienungen, Zusammenführung aller Fernbedienungen im heimischen Wohnzimmer in einem einzigen Gerät. Die Contour TV Fernbedienung ersetzt die vorhandene Original-Fernbedienung. Um mehrere Fernbedienungen mit einem einzigen Gerät zu ersetzen, empfehlen wir die Contour 4 oder Contour 8.

Funktionsweise
Die Contour TV von One For All verfügt über Steuercodes von mehr als 700 TV-Marken. Der passende Code wird in nur drei Schritten innerhalb weniger Sekunden gefunden. Und schon verfügt die Universalfernbedienung über die gleichen Funktionen wie das Originial.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Pallettenlänge netto
1.6 mm
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184064982
Versandkartonsbreite
222 mm
Versandkartonslänge
330 mm
Versandkartonshöhe
110 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
840 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Markenanzahl in Datenbank
> 1000
Verbesserung des Videotexts
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
TV
Sonstige Funktionen
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
1560 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
306 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
140 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
84 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.