Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Nh-aa600ar-bp4 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camelion Nh-aa600ar-bp4 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Camelion Nh-aa600ar-bp4 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Camelion Nh-aa600ar-bp4 Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65894396
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     AA/600
EAN/GTIN:
     4260216455667
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.1 mm
Gewicht
29 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,0675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.