Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 1500-03 Adapter Schwarz Metall 250 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 1500-03 Adapter Schwarz Metall 250 mm
ACV 1500-03 Adapter Schwarz Metall 250 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65906048
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     4026724500035
EAN/GTIN:
     4026724500035
Suchbegriffe:
Antennenadapter
acv antennenadapter
antennenadapter
Antennenkabel, Verlängerungen und Antennenadapter der acv Serie zeichnen sich durch hohe Kontaktsicherheit für gute Empfangsergebnisse an allen Antennensystemen aus Hinweis: blau: +12V geschaltet Antennenremote Fahrzeuge ohne Antennenremote im ISO Stecker Bei Empfangsproblemen: Empfang mit OEM Gerät prüfen Antennenkabel und Antennendapter auf Durchgang prüfen +12V Phantomspeisung Adapterausgang prüfen +12V Antennenremotealternativbelegung mit OEM Gerät prüfen Fahrzeug auf Störungen durch Nachrüst-LED-Beleuchtung prüfen Fahrzeug auf Störungen durch Nachrüst-Spannungswandler / Netzteile / USB Ladeadapter prüfen Fahrzeug auf Störungen durch Nachrüst-Digitalendstufen prüfen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Stecker
ISO(f) > DIN(m)
Kompatibilität
Audi A2 (8Z) 11/1999 - 07/2005* Audi A3 (8L) 06/2000 - 05/2003 Audi A3 (8P) 03/2003 - 04/2005* Audi A4 (B5/8D) 02/1999 - 08/2001 Audi A4 (B6/8E) 11/2000 - 05/2005 Audi A4 (B7/8E) 11/2004 - 02/2009* Audi A6 (B4/C5) 03/1997 - 08/2005 Audi A6 (B4/C5) 05/2001 - 03/2006* Audi A8 (D2/4D) 11/1998 - 11/2002* Audi TT (8N) 06/1998 - 05/2006* Ford Ford Galaxy I (WGR) 03/2000 - 05/2006** Seat Seat Alhambra (7M) 07/2000 - 08/2010 Seat Arosa (6H) 04/1997 - 12/2000 Seat Arosa (6H) 12/2000 - 06/2004 Seat Cordoba (6K) 08/1999 - 01/2003 Seat Cordoba (6L) 20/2003 - 12/2008 Seat Ibiza (6L) 01/2002 - 04/2006 Seat Ibiza (6L) 04/2006 - 01/2009 Seat Leon (1M) 12/1999 - 05/2007 Seat Toledo (1M) 04/1999 - 01/2005 Skoda Skoda Fabia I (6Y) 01/2000 - 07/2004 Skoda Fabia I (6Y) 07/2004 - 12/2007 Skoda Felicia (791/795) 03/1998 - 12/2001 Skoda Octavia I (1U) 03/1997 - 09/2000 Skoda Octavia I (1U) 09/2000 - 09/2004 Skoda Superb (3U) 01/2002 - 09/2006 Skoda Superb (3U) 06/2006 - 04/2008 VW VW Bora (1J5/1JM) 09/1998 - 12/2004 VW Caravelle (7H) 10/2004 - 09/2009*** VW Golf IV (1J) 07/1997 - 08/2004 VW Golf IV Variant (1J) 04/1999 - 10/2006 VW Lupo (6X) 09/1998 - 06/2005 VW Multivan (7H) 02/2003 -09/2009*** VW New Beetle (9C) 10/1998 - 06/2005 VW New Beetle (9C) 08/2005 - 12/2010 VW Passat (B5) 07/1996 - 09/2000 VW Passat (B5) 09/2000 - 06/2005 VW Polo IV (9N) 09/2001 - 03/2005 VW Sharan I (7M) 05/2000 - 11/2004 VW Sharan I (7M) 011/2004 - 03/2010 VW Transporter T4 (T4) 01/1996 - 04/2003 VW Transporter T5 (7H) 08/2003 - 09/2009
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.