Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc Telecom TV10 Fernbedienung TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geemarc Telecom TV10 Fernbedienung TV Drucktasten
Geemarc Telecom TV10 Fernbedienung TV Drucktasten
Geemarc Telecom TV10 Fernbedienung TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65910406
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     TV-10_BLK
EAN/GTIN:
     3521350008920
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal fernbedienungen
Universal-Fernbedienung mit Ziffern-Tasten. Dank der großen Tasten ist TV10 einfach zu bedienen.

Funktioniert mit 2 Batterien AAA 1.5V (nicht mitgeliefert)
19 programmierbare Bedientasten
Einfache Bedienung aufgrund der großen übersichtlichen Tasten.
Die Fernbedienung ist lernfähig und kann somit die Steuersignale ihren alten Fernbedienungen erlernen (bis 2 Fernbedienungen 1-2)
Weitere Informationen:
Leistungen
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Fernbedienung Nutzung
TV
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Anpassbare Knöpfe
Ja
Knopfanzahl
20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.