Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi DM-14 A Kabelsplitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi DM-14 A Kabelsplitter Silber
Wisi DM-14 A Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65915907
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     4010056165796
EAN/GTIN:
     4010056165796
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat-verteiler 4-fach<br 5-2450 mhz ...
sat verteiler
sat-verteiler wisi
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsvolumen
0.2 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 2400 MHz
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Einfache Installation
Ja
Einführungsverlust
18 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.