| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-65946977 Herst.-Nr.: 4026724226591 EAN/GTIN: 4026724226591 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO Adapterkabel für Hyundai / Kia ISO Adapterkabel dienen zum passiven Anschluss von Nachrüstgeräten an den im Radioeinbauschacht vorhandenen Werkssteckern. Je nach Fahrzeug und Ausstattung werden folgende Signale zur Verfügung gestellt: 12V Dauerstrom 12V Zündung Masse Licht Antennenremote Lautsprecheranschluss für Front- und Rear Lautsprecher Bei Fahrzeugen mit abweichender Ausstattung müssen gegebenenfalls nicht vorhandene Signale an geeigneten Abgriffspunkten im Fahrzeug angeschlossen werden (Beispiel: Sicherungskasten) oder zusätzliche Adaptierungen/Interfaces verwendet werden: CAN-Bus Interfaces LFB-Interfaces Soundsystemadapter Kameraadapter Vor dem Anschluss sind die Signale zu prüfen Hinweis: Anschluss: 24 Pin / 18 Pin Hyundai / Kia Stecker Fahrzeuge ohne OEM Soundsystem Fahrzeuge 2016> gegebenenfalls +12V Zündungsstrom (Klemme 15) Sicherungskasten (abgesichert) Fahrzeuge 2016> ohne OEM Navigation* Für folgende Anwendung: Radioanschlusskabel Strom/Lautsprecher Für folgende Fahrzeuge geeignet: Hyundai Azera 2011 - 2017 Hyundai Elantra 2011 - 2015 Hyundai H1 (2. Gen) 2010 - 07/2020 Hyundai H350 2015 - 2016 Hyundai i10 (2. Gen) 2014 - 2019 Hyundai i20 12/2014 - 09/2020 Hyundai i30 (GD/GDH 2. Gen) 07/2012 - 04/2015 Hyundai i40 (VF) 06/2012 - 2019* Hyundai i45 2009 - 2014 Hyundai i800 2007 - 2021* Hyundai ix35 (EL) 03/2010 - 07/2015 Hyundai ix45 2013 - 2018 Hyundai Santa-Fe (DM) 2013 - 2018* Hyundai Sonata (YF) 2009 - 2014 Hyundai Tucson (TL) 04/2010 - 12/2020* Kia Carnival (VQ) 2015 - 2021* Kia Cee'd (JD) 06/2012 - 2016 Kia Forte 2012 - 2016 Kia Optima (TF) 06/2012 - 09/2015 Kia Picanto (TA) 09/2011 - 03/2017 Kia Pro-Cee'd (JD) 03/2013 - 2016 Kia Rio (UB) 09/2011 - 03/2015 Kia Sedona 2015 - 2021* Kia Soul 10/2011 - 2016 Kia Sportage III (SL) 08/2010 - 12/2015 Kia Sorento (XM) 10/2012 - 03/2015 Kia Sorento (UM) 04/2015 - 2021* Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | ISO-Adapter | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Hyundai Azera 2011 - 2017 Hyundai Elantra 2011 - 2015 Hyundai H1 (2. Gen) 2010 - 07/2020 Hyundai H350 2015 - 2016 Hyundai i10 (2. Gen) 2014 - 2019 Hyundai i20 12/2014 - 09/2020 Hyundai i30 (GD/GDH 2. Gen) 07/2012 - 04/2015 Hyundai i40 (VF) 06/2012 - 2019* Hyundai i45 2009 - 2014 Hyundai i800 2007 - 2021* Hyundai ix35 (EL) 03/2010 - 07/2015 Hyundai ix45 2013 - 2018 Hyundai Santa-Fe (DM) 2013 - 2018* Hyundai Sonata (YF) 2009 - 2014 Hyundai Tucson (TL) 04/2010 - 12/2020* Kia Carnival (VQ) 2015 - 2021* Kia Cee'd (JD) 06/2012 - 2016 Kia Forte 2012 - 2016 Kia Optima (TF) 06/2012 - 09/2015 Kia Picanto (TA) 09/2011 - 03/2017 Kia Pro-Cee'd (JD) 03/2013 - 2016 Kia Rio (UB) 09/2011 - 03/2015 Kia Sedona 2015 - 2021* Kia Soul 10/2011 - 2016 Kia Sportage III (SL) 08/2010 - 12/2015 Kia Sorento (XM) 10/2012 - 03/2015 Kia Sorento (UM) 04/2015 - 2021* | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |