Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco PWR-C5-125WAC= Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco PWR-C5-125WAC= Switch-Komponente Stromversorgung
Cisco PWR-C5-125WAC= Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65985199
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-C5-125WAC=
EAN/GTIN:
     889728085458
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wärmeableitung
426.5 BTU/h
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC
Zertifizierung
FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55032 Class A CISPR 32 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A VCCI Class A CISPR 35 EN 55035, EN300 386, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
40.1 mm
Gewicht
680 g
Leistungen
Kompatibilität
Cisco Catalyst C9200, C9200L
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
125 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstärke (maximal)
1.6 A
DC-Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,10*
€ 1.061,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,92*
€ 1.059,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,44*
€ 1.038,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,67*
€ 1.008,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,09*
€ 949,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.