Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Leder Werkzeugschürze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Leder Werkzeugschürze
Stanley Leder Werkzeugschürze
Stanley Leder Werkzeugschürze
Stanley Leder Werkzeugschürze
Stanley Leder Werkzeugschürze
Stanley Leder Werkzeugschürze
Stanley Leder Werkzeugschürze
Stanley Leder Werkzeugschürze
Stanley Leder Werkzeugschürze
Stanley Leder Werkzeugschürze
Stanley Leder Werkzeugschürze
Stanley Leder Werkzeugschürze
Stanley Leder Werkzeugschürze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65991734
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST1-80113
EAN/GTIN:
     3253561801136
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Lederschürze
Spaltlederschürze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1450 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
260 mm
Merkmale
Typ
Werkzeughüftgurt
Produktfarbe
Braun
Material
Leder
Anpassbar
Ja
Taschenanzahl
9 Taschen
Anzahl der Hammerschlaufen
1
Verschlussart
Schnalle
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.