| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-66086879 Herst.-Nr.: SO-36493 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Geeignet zum Anschluss diverser Geräte wie SAT-Receiver, Fernseher, TFTs an die SAT-Anlage oder den Kabel-Anschluss.
Details: - mit zwei Mantelstromfilter (Ferrit): Beseitigt beispielsweise Brummschleifen beim Kabel- oder SAT-Anschluss in Verbindung mit einer HiFi-Anlage - Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Buchse - Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie - Schirmmaß: BZT - CE >95 dB - Stecker vergossen - Adermaterial Kupfergemisch - Kabelfarbe weiß - Stecker Farbe weiß - Länge: 20m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Anschluss 1 | IEC | | Anschluss 2 | IEC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Weiß | | Magnetisch abgeschirmt | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |