Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 53278 Türschloss & Türriegel Felgenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 53278 Türschloss & Türriegel Felgenschloss
ABUS 53278 Türschloss & Türriegel Felgenschloss
ABUS 53278 Türschloss & Türriegel Felgenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66127405
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     53278
EAN/GTIN:
     4003318532788
Suchbegriffe:
Kastenzusatzschloss
Sperrbügelschloss
Sicherheitstürverschluss
Tür-Zusatzschloss
Das Tür-Zusatzschloss hält einem Druck von einer Tonne stand und ermöglicht trotzdem den Kontakt nach draußen. Auch bei Glaselementen.

Sie wollen sichere Türen und trotzdem die Möglichkeit, zu wissen, wer bei Ihnen klingelt? Dieses Tür-Zusatzschloss erfüllt diese Kriterien. Und eignet sich auch bei Türen mit Glaseinsatz. Das Zusatzschloss hat eine starke Wandverankerung durch Schwerlastdübel und hält einem Druck von einer Tonne stand. Der stabile Ovalriegel aus Vollstahl schützt Ihre Tür ebenfalls vor Einbruchsversuchen. Ein gehärteter Stahlbügel sorgt dafür, dass Sie Ihre Tür in verriegeltem Zustand einen Spalt breit öffnen können, z. B. um Post entgegenzunehmen. Dank speziellem Innenzylinder sogar dann, wenn Glaselemente verbaut sind. Für noch mehr Sicherheit lässt sich das Schloss außerdem mit der Ziehschutzplatte PZS70 kombinieren. Bedient wird es von außen mit einem Schlüssel, von innen mit einem Drehknopf.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
3 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Felgenschloss
Haftkraft
1000 kg
Material
Stahl
Zweck
Drinnen
Produktfarbe
Silber
Ausführung
Matte
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54 mm
Tiefe
135 mm
Breite
75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.