Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 46.19AVSE Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 46.19AVSE Maulschlüssel
Facom 46.19AVSE Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66193246
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     46.19AVSE
EAN/GTIN:
     3148511055069
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Orange
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
19 mm
Zertifizierung
NF ISO 4229, NF EN 60900, ISO 4229, EN 60900, DIN 3114, DIN EN 60900
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.