Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 13 0534 Holzverarbeitungsmeißel Griffmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 13 0534 Holzverarbeitungsmeißel Griffmeißel
Cimco 13 0534 Holzverarbeitungsmeißel Griffmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66300862
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     13 0534
EAN/GTIN:
     4021103305348
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
20 mm
Länge (mm)
270 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Griffmeißel
Schnittkantentyp
Abgeschrägte Kante
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Braun
Materiallgriff
Holz
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
130524
ab € 15,50*
Ähnlich
Cimco
130530
ab € 16,55*
Ähnlich
Cimco
130536
ab € 19,16*
Ähnlich
Cimco
130538
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.