Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-51025 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-51025 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Schwarz
shiverpeaks BS10-51025 DisplayPort-Kabel 1 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66549521
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-51025
EAN/GTIN:
     4017538076540
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
mini-displayport kabel 1.2 1m
mini displayport kabel
mini-displayport kabel 1m
shiverpeaks®-BASIC-S--MINI Displayportkabel 1.2, Stecker-Stecker, UHD 4K2K, schwarz, 1m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Plug
Ja
Steckermaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.