Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-53035 Videokabel-Adapter 2 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-53035 Videokabel-Adapter 2 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
shiverpeaks BS10-53035 Videokabel-Adapter 2 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66549524
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-53035
EAN/GTIN:
     4017538076243
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Mini Displayport Stecker 1.2 auf HDMI A Stecker, 4K2K, schwarz 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Produktfarbe
Schwarz
Steckermaterial
Kunststoff
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-53025
ab € 7,91*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-53045
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.