Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0300650000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0300650000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0300650000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0300650000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0300650000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0300650000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0300650000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66589856
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0300650000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duravit
B21020001010
ab € 105,59*
Zubehör
Duravit
C11020001010
ab € 160,10*
Zubehör
Duravit
C11070004010
ab € 216,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.